WESCO Műanyag szervizkocsik tartozékai


Szűrő
Anyag: Műanyag
StílusModellHosszAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
270496
30 "2"3.125 "34 "17.25 "€75.88
B
270453
30 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€89.81
C
270484
30 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€80.25
D
270454
36 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€139.71
E
270485
36 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€101.77

Műanyag szervizkocsik tartozékai

A Wesco Extra polcokat (további 3. tálcák) a márka Deluxe sorozatú műanyag szervizkocsiival együtt használják. Ezek a polcok nagy teherbírású szerkezettel rendelkeznek, ellenállnak a horpadásoknak, rozsdának és forgácsolásnak, valamint 550 font maximális teherbírást biztosítanak. Válasszon a 31 és 40.25 hüvelyk közötti hosszúságú extra polcok széles választékából. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?