WESCO 270454 műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 36 x 25 x 4-1/8 | AG7KBE DES-2436

WESCO 270454 Műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 36" x 25" x 4-1/8"

Raktáron
Tétel: AG7KBE Típus: 270454Kereszthivatkozás: DES-2436

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€139.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Fedélzet H x Sz36 "x 24"
Hossz36 "
Ajakmagasság2.625 "
AnyagMűanyag
Teljes magasság4.125 "
Teljes hossz37.25 "
Teljes szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)94.62
Hajószélesség (cm)63.5

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAjakmagasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 270453 műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 30" x 16-1/2" x 4-1/8" | AG7KBC DES-1630 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€89.82
WESCO 270484 Műanyag szabványos szervizkosár 3. tálca, 30" x 17-3/8" x 4-1/8" | AG7KBG SDES-1630 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€80.25
WESCO 270485 Műanyag szabványos szervizkosár 3. tálca, 36" x 25-1/2" x 4-1/8" | AG7KBJ SDES-2436 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€101.77
WESCO 270496 Műanyag gazdaságos szervizkosár 3. tálca, 30" x 17-1/4", 3-1/8" | AG7KBM EES-1630 27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€75.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270454 Műanyag Deluxe szervizkosár 3. tálca, 36" x 25" x 4-1/8"
€139.71 /Mértékegység