WESCO 270434 Műanyag Deluxe 2 tálcás szervizkocsi, 550 Lbs-os kupak, 36 x 25 x 35-1/2, 2 polc | AG7KBD DPC-2436

WESCO 270434 Műanyag Deluxe 2 tálcás szervizkosár, 550 font kupak, 36" x 25" x 35-1/2", 2 polc

Raktáron
Cikkszám: AG7KBD Típus: 270434Kereszthivatkozás: DPC-2436

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€602.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Fedélzet H x Sz36 "x 24"
Ajakmagasság2.625 "
Terhelhetőség550 font
AnyagMűanyag
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság35.5 "
Teljes hossz4.125 "
Teljes szélesség25 "
Polcok2
Kerék anyagaTPR / polipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.24
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)10.48
Hajószélesség (cm)63.5

Termékváltozatok

TermékekModellAjakmagasságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 270433 Műanyag Deluxe 2 tálcás szervizkocsi, 550 lb, 30 "x 16-1/2" x 33-1/2 ", 2 polc | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 font33.5 "37.5 "16.5 "€292.83
WESCO 270482 Standard műanyag szervizkosár, 500 kg kapacitás, 16 "x 30" | AG7KBF SD-1630 2704822.625 "500 font32.5 "34.25 "17.25 "€285.34
WESCO 270483 Standard műanyag szervizkosár, 500 kg kapacitás, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€391.47
WESCO 270493 szabványos műanyag szerviz, lapos tetejű kosár, 500 font űrtartalom, 25.5" x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€337.42
WESCO 270494 Gazdaságos műanyag szervizkosár, 330 kg kapacitás, 16 "x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 font30.635 "34 "17.25 "€196.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270434 Műanyag Deluxe 2 tálcás szervizkosár, 550 font kupak, 36" x 25" x 35-1/2", 2 polc
€602.51 /Mértékegység