RED DEVIL 14000H festékrázó, kétkarú, nehéz, védőburkolattal, 110 V, 60 Hz, 1 óra. Kézikönyv | AE8PLU 6EXK1

RED DEVIL 1400-0H festékrázó, ikerkaros, nehéz védőburkolattal, 110 V, 60 Hz, 1 óra. Kézikönyv

Raktáron
Tétel: AE8PLU Modell: 14000HKereszthivatkozás: 6EXK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,283.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaint Shaker
BefogadjaPint, Quarts és gallon
TestszínFekete
Kapacitás1 gal.
Mélység29-5 / 8 "
Magasság31-1 / 2 "
Terhelhetőség18 lbs.
Fegyverek számaTwin-Arm
StílusTwin Arm Electric
Időzítő1 óra Kézikönyv
Feszültség110
Feszültség @ 60 Hz110V
Szélesség41-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED DEVIL 1400-0H festékrázó, ikerkaros, nehéz védőburkolattal, 110 V, 60 Hz, 1 óra. Kézikönyv
€9,283.58 /Mértékegység