RED DEVIL 1400A1 levegővel hajtott festékrázó, kétkarú, nehéz, védőburkolattal, nincs tápkábel és időzítő | AE8PLV 6EXK2

RED DEVIL 1400-A1 levegővel hajtott festékrázó, kétkarú, nehéz védőburkolattal, nincs tápkábel és időzítő

Raktáron
Tétel: AE8PLV Modell: 1400A1Kereszthivatkozás: 6EXK2

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,268.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaint Shaker
BefogadjaPint, Quarts és gallon
Légáramlat8 cfm @ 100 psi
Kapacitás1 gal.
Mélység29-5 / 8 "
Magasság31-1 / 2 "
Terhelhetőség18 gal.
Fegyverek számaLevegővel hajtott
méretek3.5" - 11" magasság
StílusKétkaros pneumatikus
típusLevegővel hajtott
Feszültség @ 60 Hz110V
Szélesség41-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.54
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termék részletek:

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED DEVIL 1400-A1 levegővel hajtott festékrázó, kétkarú, nehéz védőburkolattal, nincs tápkábel és időzítő
€11,268.98 /Mértékegység