FILLRITE Olajszivattyúk fúvókával

Elektromos membránszivattyús egységek dugattyús, rugóhajtású konfigurációval, amely a terheléstől függetlenül állandó nyomást tart fenn. A maximális üzemi hőmérséklet 130 F

Szűrő

FILLRITE -

Membránszivattyúk

A Fill-Rite membránszivattyúkat olyan folyadékok szállítására tervezték, mint az etilénglikol, dízel üzemanyag, zsír, hidraulikaolaj, kerozin, motorolaj és víz. A szívóhatás létrehozásához gumi, hőre lágyuló vagy teflon membrán oda-vissza mozgását használják. Ezek a szivattyúk nedvesített részekkel rendelkeznek a nehéz ipari folyadékok és vegyszerek biztonságos átviteléhez, valamint 1/4 LE-s motorral, 30 perces munkaciklussal a megfelelő szivattyúzási hatékonyság érdekében. Válasszon a membránszivattyúk széles választékából, amelyek 7 hüvelykes és 20 hüvelykes tápkábelhosszban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkmotor típusaTápkábel hosszaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AFR450B2Robbanásbiztos, állandó mágnes7 láb.115 VAC€1,804.59
BFR410B20Állandómágnes20 láb.12 VDC€1,626.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?