DAYTON Övvel hajtott lefúvó szellőzők meghajtócsomagok nélkül


Szűrő
Alapmagasság: 1.75 " , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Fonott alumínium , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 fok , Szerelési hely: Tető , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális
StílusModellAjánlott csappantyúméret (hüvelyk)Alap hosszaAlapszélességRPM tartományTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeKerékátmérőCsapágy típusÁr (ÁFA nélkül)
A
16D540
12 X 1219 "19 "1395 a 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Tömített párna blokk€1,557.74
A
16D539
12 X 1219 "19 "1635 a 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Tömített párna blokk€1,315.24
A
16D541
12 X 1219 "19 "1315 a 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Tömített párna blokk€1,694.69
A
4YU92
12 X 1219 "19 "1401 a 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Tömített párna blokk€1,336.03
A
5EFH7
15 X 1522 "22 "1315 a 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Tömített párna blokk€1,712.89
A
16D543
15 X 1522 "22 "865 a 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Tömített párna blokk€1,949.90
A
4YU94
15 X 1522 "22 "1395 a 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Tömített párna blokk€1,652.56
A
4YU93
15 X 1522 "22 "1635 a 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Tömített párna blokk€1,461.87
A
16D542
15 X 1522 "22 "1075 a 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Tömített párna blokk€1,786.05
A
4YU96
X 19 1926 "26 "865 a 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Tömített párna blokk€2,034.91
A
4YU95
X 19 1926 "26 "1075 a 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Tömített párna blokk€1,893.36
A
4YU97
X 23 2330 "30 "730 a 14603 / 4 "3 / 4 "18.5 "Újrafelhasználható párna blokk€2,589.42
A
4YU98
X 23 2330 "30 "600 a 12003 / 4 "3 / 4 "21.5 "Újrafelhasználható párna blokk€2,775.98
A
5EFH8
27 X 2734 "34 "500 a 9851"1"24.5 "Újrafelhasználható párna blokk€3,239.92
A
16D544
27 X 2740 "40 "365 a 8901"1"30.5 "Újrafelhasználható párna blokk€3,905.18
A
4YU99
27 X 2734 "34 "460 a 9101"1"24.5 "Újrafelhasználható párna blokk€3,433.40
A
5EFH9
X 35 3542 "42 "465 a 8351"1"26.5 "Újrafelhasználható párna blokk€3,891.54
A
4YY10
X 35 3542 "42 "365 a 8901"1"30.5 "Újrafelhasználható párna blokk€4,474.18
A
5EFJ0
X 39 3946 "46 "415 a 7001.25 "1.25 "33.5 "Újrafelhasználható párna blokk€5,681.23
A
5EFJ1
X 39 3952 "52 "435 a 6001.25 "1.25 "42 "Újrafelhasználható párna blokk€7,801.31
A
4YY11
X 39 3946 "46 "325 a 6851.25 "1.25 "36 "Újrafelhasználható párna blokk€6,180.35
A
4YY12
X 50 5064 "64 "214 a 4601.25 "1.25 "50 "Újrafelhasználható párna blokk€13,152.10

Övvel hajtott lefúvó szellőzők meghajtócsomagok nélkül

A Dayton lefúvós szellőztetők a tetőre vannak szerelve az ipari és kereskedelmi épületek szennyezett levegőjének elvezetésére. Folyamatosan működnek a kellemetlen levegő és a szagok kivezetésére alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Pörgetett alumínium konstrukciójuk teljesen hengerelt szélpánt peremmel a korrózióállóság, a stabilitás és a hordozhatóság érdekében, valamint tömített/újrakenhető öntött párnablokk csapágyak a forgó tengely tehertartására. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtás-csomagok nélkül készülnek, amelyek rugalmasságot kínálnak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon a szellőzők széles kínálatából, amelyek 11 és 50 hüvelyk közötti kerékátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?