VESTIL CM-2 olajszűrő zúzó, elektromos/hidraulikus | AG7PJV

VESTIL CM-2 olajszűrő zúzó, elektromos/hidraulikus

Raktáron
Tétel: AG7PJV Típus: CM-2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,870.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajszűrő zúzó
Ciklusidő12 sec.
Kényszer13000 font. @ 120 psi
Magasság41.5 "
Hossz27 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP4 hp
Fázis1
típusElektromos, hidraulikus
Használható hossz9"
Használható szélesség9"
Feszültség208-230V
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 180
Hajó magassága (cm)105.41
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL CM-1 olajszűrő zúzó, levegővel működtetett | AG7PJU CM-127 "18 "8"13.75 "€6,027.23
VESTIL CM-D olajszűrő zúzó, Deluxe állvány | AG7PJW CM-D44 "22 5 / 8 "-29 "€2,316.33
VESTIL CM-T gyárilag telepített acélcső állvány, 22-5/8 hüvelyk x 29 hüvelyk x 41 hüvelyk méret | AG7PJX CM-T----€945.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CM-2 olajszűrő zúzó, elektromos/hidraulikus
€16,870.85 /Mértékegység