Öntött ház megszakítók

Szűrő

SQUARE D -

Molded Case Circuit Breaker, 200kAIC at 480V, 600A, 3 Pole

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LRL36600U31XCE6HGN€12,496.71
EATON -

Miniatűr megszakító, áramkorlátozó, 1A, 240 VAC/48 VDC, 1 pólusú, B görbe

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-B1-1-NA-L-SPCV6NDT€46.20
Lásd a részleteket
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 1.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 2-Pole, C Curve

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-C1P5-2-NA-LCV6NGF€94.71
Lásd a részleteket
EATON -

Miniatűr megszakító, áramkorlátozó, 13A, 240 VAC/48 VDC, 1 pólusú, B görbe

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-B13-1-NA-L-SPCV6NDV€46.20
Lásd a részleteket
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 1.5A, 480Y/ 277 VAC/ 96 VDC, 3-Pole, C Curve

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-C1P5-3-NACV6NGG€205.59
Lásd a részleteket
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 1.5A, 240 VAC/ 96 VDC, 3-Pole, C Curve

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-C1P5-3-NA-LCV6NGH€143.22
Lásd a részleteket
EATON -

Miniatűr megszakító, áramkorlátozó, 15A, 277 VAC/48 VDC, 1 pólusú, B görbe

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-B15-1-NA-SPCV6NDY€65.84
Lásd a részleteket
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 2A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-Pole, C Curve

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-C2-1-NA-L-SPCV6NGK€46.20
Lásd a részleteket
EATON -

Miniatűr megszakító, áramkorlátozó, 16A, 277 VAC/48 VDC, 1 pólusú, B görbe

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-B16-1-NA-SPCV6NEA€65.84
Lásd a részleteket
EATON -

Miniature Circuit Breaker, Current-Limiting, 30A, 240 VAC/ 48 VDC, 1-Pole, C Curve

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FAZ-C30-1-NA-L-SPCV6NGM€46.20
Lásd a részleteket
1...4445

Öntött ház megszakítók

Az öntött tokos megszakítókat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a hibás tápegységek érzékeny elektromos berendezésekbe történő áramlását, amelyek túlterhelést és rövidzárlatot okozhatnak. Az 1600 A-ig terjedő áramerősség mellett ezek az egységek ideálisak nagy fotovezérlő rendszerek elszigeteléséhez. Raptor Supplies az MCCB-k széles választékát kínálja márkáktól ÁBRA, D tér, Eaton, General Electric és Siemens. D tér a megszakítók olyan hő-mágneses kioldó egységgel vannak ellátva, amely hibás áramok alatt azonnal kinyílik, és képesek késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is ellátni. Ezek az egységek I-line típusú konfigurációval rendelkeznek az ON végén, hogy megkönnyítsék a buszos csatlakozásokat a paneleknél, és a füleket az OFF végén a kábel csatlakoztatásához. General Electric a fröccsöntött megszakítók programozható elektronikus kioldó egységgel rendelkeznek, amely hangsúlyozza a váltást, ha az áram meghaladja az előre meghatározott értéket. Ezek a megszakítók csavaros típusú csatlakozókkal vannak felszerelve, hogy könnyen felszerelhetők legyenek a fordított előtolású alkalmazásokban. 2 és 3 pólusú opciók állnak rendelkezésre, maximális feszültségük 600 VAC Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?