APOLLO VALVES 94A sorozatú teljes nyílással ellátott sárgaréz golyósszelepek


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Fogantyú anyaga: Acél korrózióálló bevonattal , Fogantyú típusa: Fogantyú , Port: Tele , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 400 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
94A-103 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-€18.06
A
94A-104 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-€30.22
A
94A-10A-01
FNPT x FNPT400 psi WOG4"-€752.14
A
94A-108 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG2"-€151.95
A
94A-105 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG1"-€44.50
A
94A-102 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-€13.85
A
94A-101 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-€15.45
A
94A-100 01-
FNPT x FNPT400 psi WOG3"-€451.81
A
94A-106 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-€70.10
A
94A-107 01-
FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-€99.77
A
94A-109 01-
FNPT x FNPT400 psi WOG2.5 "-€276.11
A
94A-203 01-
Forrasztás x Forrasztás600 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "€16.66
A
94A-200 01-
Forrasztás x Forrasztás400 psi WOG3"3"€374.85
A
94A-209 01-
Forrasztás x Forrasztás400 psi WOG2.5 "2.5 "€313.67
A
94A-207 01-
Forrasztás x Forrasztás600 psi WOG1.5 "1.5 "€82.88
A
94A-204 01-
Forrasztás x Forrasztás600 psi WOG3 / 4 "3 / 4 "€25.62
A
94A-206 01-
Forrasztás x Forrasztás600 psi WOG1.25 "1.25 "€62.41
A
94A-205 01-
Forrasztás x Forrasztás600 psi WOG1"1"€41.16
A
94A-208 01-
Forrasztás x Forrasztás600 psi WOG2"2"€137.56
A
94A-20A-01
Forrasztás x Forrasztás400 psi WOG4"4"€559.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?