LINCOLN ELECTRIC MIG hegesztők

Szakaszos üzemű hegesztőgépek, ideálisak fluxusmagos / állandó feszültségű karbantartási vagy gyártási műveletekhez. A kiválasztott modellek Diamond Core technológiával rendelkeznek, hogy kiváló minőségű íveket biztosítsanak széles hegesztési teljesítménytartománnyal

Szűrő

LINCOLN ELECTRIC -

MIG hegesztők

A Lincoln Electric Power MIG sorozatú hegesztőit MIG és folyasztószeres hegesztési alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a hegesztők a Diamond Core technológiával rendelkeznek, amely kiváló ívhatást és alacsony fröcskölést biztosít adott huzalelőtolási sebesség mellett acél, rozsdamentes acél és alumínium munkadaraboknál. Szabadalmaztatott osztott huzalvezetőkkel rendelkeznek, amelyek optimális huzaligazítási lehetőséget és sárgaréz-sárgaréz pisztoly csatlakozást kínálnak a kritikus vezetőképesség elősegítése érdekében. Ezek az eszközök továbbá nagy, zárt kialakítású hajtómotorral vannak felszerelve, amely javítja a nyomatékkimenetet és biztosítja a problémamentes teljesítményt. Ezeknek a hegesztőknek a kábelkezelő rendszere és a tetejére szerelt cserélhető tálcája segít a munkaállomás rendezettségében.

StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AK3520-1------€7,877.42
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "hogy 0.030"€1,451.56
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,569.51
CK3068-240%230/460/575 V AC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,768.86
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,755.58
LINCOLN ELECTRIC -

Fluxus maghegesztő kézi, 120 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K2696-1AE3YXH€1,129.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?