HOBART MIG hegesztők

Tartalmazza a Handler 190, 140 és 210MVP sorozatú MIG hegesztőket, amelyeket acél, rozsdamentes acél és alumínium anyagok felhasználására terveztek. Akár 30 százalékos terhelhetőséget is képes kezelni

Szűrő

HOBART -

Huzalelőtoló hegesztő

A Hobart Handler sorozatú hegesztő hegesztőket karbantartás, építőipar, repülőgépgyártás és tengerészeti iparban történő felhasználásra tervezték, kiváló minőségű hegesztések biztosítására különböző fémekből, például acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból. Ezek a MIG (fém inert gáz) hegesztők ideálisak vékony és közepes vastagságú fémlemez hegesztési műveletekhez, és működésükhöz (külön megvásárolható) védőgázt használnak. A Hobart Handler 190 MIG hegesztők továbbfejlesztett mágnesességgel és sebességszabályozással rendelkeznek a gyöngy jobb megjelenése és az ívteljesítmény érdekében. A szokásos orsófegyver-vezérlő áramkörrel és a SpoolRunner 100 orsópisztollyal integrálva vannak azok a vezetékek, amelyek egyébként nehezen táplálhatók a MIG-fáklyákon keresztül. Ezen lehetőségek mellett a hordozható Handler 140 hegesztők további 5 fokozatú feszültségszabályozással vannak ellátva a pontos ívbeállításhoz, a Quick Select hajtótekercs mechanizmussal a gyors beállításhoz, a polaritásváltással a szilárd vagy cső alakú huzal és a hő túlterhelés kényelmesen megváltoztatható védelmi rendszer a túlmelegedés megelőzésére. Ezeket a nagyteljesítményű huzalelőhegesztőket legfeljebb 0.045 hüvelykes huzalmérettel és 30% -os munkaciklussal kínálják.

StílusModellMűködési ciklusBemeneti feszültségVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A50055920%115 VAC0.024 ", 0.030", 0.035 ", fluxus 0.035"€1,524.74
B50055320% / 30%115 / 230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,568.49
B50055430%230 VAC0.023 "hogy 0.045"€2,180.43
HOBART -

MIG hegesztők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A500574001Alumínium€5,574.57
B500554001Handle€2,414.05
C500573MIG hegesztő€904.23
HOBART -

MIG hegesztő, Handler 100, MIG Pack

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
500572CR4AHC€735.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?