DAYTON 13W876 Fékpad 48-1/4 In | AA6GAH

DAYTON 13W876 Fékpad 48-1/4 In

Raktáron
Tétel: AA6GAH Típus: 13W876

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,224.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFékpad
Hajlítási hossz (hüvelyk)48-1/4
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)16
ÉpítésTest hegesztett acéllemezekből, nehéz rácsos rudakkal
azSzénacél, hőkezelt acélhüvely, 2., 3. és 4. méret.
Ujj szélessége (hüvelyk)2,3,4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 166.5
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8462290030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Dobozmélység (hüvelyk) (4)
    • Max. A sugár emelése (hüvelyk) (1-1 / 4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W876 Fékpad 48-1/4 In
€2,224.73 /Mértékegység