DAYTON 13W869 kombinált nyírófék és 30 hüvelykes gördülés | AA6GAA

DAYTON 13W869 kombinált nyírófék és 30 hüvelykes gördülés

Raktáron
Tétel: AA6GAA Típus: 13W869

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,863.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált nyírás
Hajlítási hossz (hüvelyk)30-1/4
PengeDual Edge állítható és megfordítható
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)20
ÉpítésÖntöttvas
Vágási szélesség30 In.
azSzénacél, hőkezelt acélhüvely, 1, 2, 3, 6, 8 és 10 "méretű, folytonos V alakú alakzat
Ujj szélessége (hüvelyk)1, 2, 3, 6, 8, 10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 178.65
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tekercs (min. 1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTételÁr
DAYTON 12G596 kombinált nyírófék és 12 hüvelykes görgő | AA4EAQ 12G596ÖntöttvasFémformázó gép€999.59
DAYTON 12G597 kombinált nyírófék és gördülő 52 hüvelykes | AA4EAR 12G597ÖntöttvasFémformázó gép€6,119.89
DAYTON 12G598 fékpad 24 hüvelyk | AA4EAT 12G598Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€851.27
DAYTON 12G599 Fékpadlótalp aktiválva 40 hüvelykes | AA4EAU 12G599Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€5,930.28
DAYTON 13W873 kombinált nyírófék és 40 hüvelykes gördülés | AA6GAE 13W873ÖntöttvasKombinált nyírás€2,820.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W869 kombinált nyírófék és 30 hüvelykes gördülés
€1,863.38 /Mértékegység