HECK INDUSTRIES WFRR3 Metal Ring Roller Steel 2 Inch | AF9NYJ 30NX66

HECK INDUSTRIES WFRR3 Metal Ring Roller Steel 2 Inch

Raktáron
Tétel: AF9NYJ Model: WFRR3Kereszthivatkozás: 30NX66

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€241.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetal Ring Roller
Hajlítási hossz (hüvelyk)2
ÉpítésAcél
azAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.57
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8462290020

Termék részletek:

    • Max. Dobozmélység (hüvelyk) (1)
    • Tekercsek (3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HECK INDUSTRIES WFRR3 Metal Ring Roller Steel 2 Inch
€241.70 /Mértékegység