DAYTON 12G597 kombinált nyírófék és gördülő 52 hüvelykes | AA4EAR

DAYTON 12G597 kombinált nyírófék és 52 hüvelykes gördülés

Raktáron
Tétel: AA4EAR Típus: 12G597

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,119.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémformázó gép
Hajlítási hossz (hüvelyk)52
PengeDual Edge állítható és megfordítható, szerszámacélból
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)16
ÉpítésÖntöttvas
Vágási szélesség52 In.
azSzénacél, acélhüvely, 1 ", 1 1/2", 2 ", 2 1/2", 4 ", 7", 9 ", 10" és 15 "méretű, folyamatos női V alakú alakzat
Ujj szélessége (hüvelyk)1, 1-1 / 2, 2, 2-1 / 2, 4, 7, 9, 10, 15

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 526.05
Hajó magassága (cm)92.96
Hajó hossza (cm)179.07
Hajószélesség (cm)58.93
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tekercs (min. 2-3 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTételÁr
DAYTON 12G596 kombinált nyírófék és 12 hüvelykes görgő | AA4EAQ 12G596ÖntöttvasFémformázó gép€999.59
DAYTON 12G598 fékpad 24 hüvelyk | AA4EAT 12G598Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€851.27
DAYTON 12G599 Fékpadlótalp aktiválva 40 hüvelykes | AA4EAU 12G599Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€5,930.28
DAYTON 13W869 kombinált nyírófék és 30 hüvelykes gördülés | AA6GAA 13W869ÖntöttvasKombinált nyírás€1,863.38
DAYTON 13W873 kombinált nyírófék és 40 hüvelykes gördülés | AA6GAE 13W873ÖntöttvasKombinált nyírás€2,820.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12G597 kombinált nyírófék és 52 hüvelykes gördülés
€6,119.89 /Mértékegység