DAYTON 12G599 Fékpadlótalp aktiválva 40 hüvelykes | AA4EAU

DAYTON 12G599 Fékpadlótalp aktiválva 40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4EAU Típus: 12G599

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,930.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémformázó gép
Hajlítási hossz (hüvelyk)40
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)12
ÉpítésHegesztett acéllemezekből készült karosszéria
azSzénacél, acélkalap, méretek 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm és 270 mm
Ujj szélessége (hüvelyk)25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 270mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 327.6
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)146.05
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Dobozmélység (hüvelyk) (6)
    • Max. A sugár emelése (hüvelyk) (1-7 / 8)

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTételÁr
DAYTON 12G596 kombinált nyírófék és 12 hüvelykes görgő | AA4EAQ 12G596ÖntöttvasFémformázó gép€999.59
DAYTON 12G597 kombinált nyírófék és gördülő 52 hüvelykes | AA4EAR 12G597ÖntöttvasFémformázó gép€6,119.89
DAYTON 12G598 fékpad 24 hüvelyk | AA4EAT 12G598Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€851.27
DAYTON 13W869 kombinált nyírófék és 30 hüvelykes gördülés | AA6GAA 13W869ÖntöttvasKombinált nyírás€1,863.38
DAYTON 13W873 kombinált nyírófék és 40 hüvelykes gördülés | AA6GAE 13W873ÖntöttvasKombinált nyírás€2,820.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12G599 Fékpadlótalp aktiválva 40 hüvelyk
€5,930.28 /Mértékegység