DAYTON 12G596 kombinált nyírófék és 12 hüvelykes görgő | AA4EAQ

DAYTON 12G596 kombinált nyírófék és 12 hüvelykes gördülés

Raktáron
Tétel: AA4EAQ Típus: 12G596

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€999.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFémformázó gép
Hajlítási hossz (hüvelyk)12
PengeDual Edge állítható és megfordítható, szerszámacélból
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)20
ÉpítésÖntöttvas
Vágási szélesség12 In.
azSzénacél, acélhüvely, 1 ", 2", 3 ", 4" méretű, folytonos V alakú alak
Ujj szélessége (hüvelyk)1-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.775
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Tekercs (min. 1-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésTételÁr
DAYTON 12G597 kombinált nyírófék és gördülő 52 hüvelykes | AA4EAR 12G597ÖntöttvasFémformázó gép€6,119.89
DAYTON 12G598 fékpad 24 hüvelyk | AA4EAT 12G598Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€851.27
DAYTON 12G599 Fékpadlótalp aktiválva 40 hüvelykes | AA4EAU 12G599Hegesztett acéllemezekből készült karosszériaFémformázó gép€5,930.28
DAYTON 13W869 kombinált nyírófék és 30 hüvelykes gördülés | AA6GAA 13W869ÖntöttvasKombinált nyírás€1,863.38
DAYTON 13W873 kombinált nyírófék és 40 hüvelykes gördülés | AA6GAE 13W873ÖntöttvasKombinált nyírás€2,820.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12G596 kombinált nyírófék és 12 hüvelykes gördülés
€999.59 /Mértékegység