WHITE-RODGERS Vonalfeszültségű termosztátok

A White-Rodgers hálózati feszültségű termosztátok ideálisak szellőztetésre/hőmérsékletszabályozásra az alaplap és a sugárzó fűtési rendszerekben. Ezek a függőlegesen szerelt White-Rodgers termosztátok nyitó/záró kapcsolókkal rendelkeznek, amelyek akkor aktiválódnak, ha a hőmérséklet meghaladja vagy az alá csökken a termosztát alapértékét.

Szűrő

WHITE-RODGERS -

Termosztát Linevoltage

StílusModellVezérlési tartományDifferenciálisÁr (ÁFA nélkül)
A152-1040-90 F fok3 fok F€312.42
A152-955 fok és 85 fok F között2 fok F€316.08
WHITE-RODGERS -

Vonalfeszültségű termosztátok

StílusModellHáz típusaVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartományÁr (ÁFA nélkül)
A1609-101Porálló NEMA 1Zárja be a Rise-tSPST120-240 VAC€142.42
B16E09-101NEMA 1Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-240 VAC€155.33
WHITE-RODGERS -

Vonal Volt Mechanikai Tstats

StílusModellKapcsolótípusszínekVezérlési tartományFeszültség tartománySzélességMélységDifferenciálisMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A1A66-641DPSTBézs40 fok és 85 fok F között240-277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 fok F4.5 "€73.20
B1A10-651SPDTCserez36 fok és 90 fok F között120-277 VAC2.875 "2.125 "1.5 fok F5.125 "€154.38
C1687-9SPDTSzürke-30 foktól 90 fokig F120-240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 fok és 40 fok F között5.375 "€151.51
B1A16-51SPDTCserez36 fok és 90 fok F között120-240 VAC2.875 "2.125 "1.5 fok F5.125 "€218.26
A1A65-641SPSTBézs40 fok és 85 fok F között120-277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 fok F4.5 "€55.92
WHITE-RODGERS -

Vonalfeszültségű termosztát készenléti kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1E65-144AC2WJD€136.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?