Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 24-240V | AD4YMT 44R204

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 24-240V

Raktáron
Tétel: AD4YMT Modell: 16E09-101Kereszthivatkozás: 44R204
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
€187.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékfeszültség-termosztát
Kapilláris hossza7-1 / 2 "
színekSzürke
Vezérlési tartomány-40 foktól 220 fokig F
Mélység2-9 / 16 "
Differenciális1 fok és 30 fok F között
Kijelző típusaLCD
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság6.75 "
Bemeneti feszültség24-240 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusFüggőleges
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma2
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése2"
Érzékelő típusNCT
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Beállítások naponta1
Feszültség tartomány24-240 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.59
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9032100030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz típusaVáltás műveletKapcsolótípusFeszültség tartományÁr
WHITE-RODGERS 1609-101 Hőmérséklet-szabályozás | AB3BAR 1RC43 1609-101Porálló NEMA 1Zárja be a Rise-tSPST120-240 VAC€139.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 16E09-101 Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 24-240V
€187.53 /Mértékegység