Fúróval hajtott szivattyú tartozékok

Szűrő

DAYTON -

Fúróval hajtott szivattyúk

A Dayton fúróhajtású szivattyúi 3 hüvelykes csőadaptereket, sárgaréz csatlakozóval ellátott kerti tömlőket és szivattyúkat tartalmaznak. Ezeknek a fúróhajtású szivattyúkészleteknek az üzemi hőmérséklete 40°F és 120°F között van.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A3YU62Fúróval hajtott szivattyú készlet€37.46
B3YU63Fúrószivattyú€31.65

Fúróval hajtott szivattyú tartozékok

Dayton a fúróhajtású szivattyútartozékok, beleértve a fúrószivattyúkat és a fúróhajtású szivattyúkészleteket, az olaj, víz és nem gyúlékony vegyi oldatok átvitelének megkönnyítésére szolgálnak. A fúrószivattyúk Buna N járókerékkel rendelkeznek, amely nagy mennyiségű olajjal szennyezett vizet és kerozint képes kezelni. A szivattyúkészletek 30 hüvelykes olajszonda csővel, 36 hüvelykes kisülő kerti tömlővel és szivattyúval vannak felszerelve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?