NOTRAX Konyhai és nedves terület szőnyegek

Szűrő

NOTRAX -

Cushion-Lok ​​520 Series, Fáradtsággátló vízelvezető szőnyeg

StílusModellHátlapTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A520S3036BY0Fáradásgátló drénszőnyeg3 láb.30 "€189.34
A520S3048BY0Fáradásgátló drénszőnyeg4 láb.30 "€267.07
A520S3060BY0Fáradásgátló vízelvezető futó5 láb.30 "€312.10
B520S4296BYVinylFáradtsággátló mat8 láb.3 '6 "€705.92
NOTRAX -

Vízelvezető szőnyegek

StílusModellSzőnyeg felületi mintaHátlapszínekA vízelvezető furatok alakjaA vízelvezető furatok méreteFelületVastagságHegesztési széfÁr (ÁFA nélkül)
AT17P0032BL--------€219.35
B420S0048BL--------€220.10
C549S3124YB--------€694.06
D514S4052OB--------€301.11
AT17P0035BL--------€524.45
E501S0033BL--------€126.41
FT25S0034BLVízelvezető furatokGumiFeketeKör1.000 "átmérőGumi3 / 4 "Igen€149.89
G514S4124OBVízelvezető furatokGumiFekete, narancssárga szegéllyel--Gumi7 / 8 "Igen€638.20
H619S0310BLVízelvezető furatokGumiFeketeKör0.750 "átmérőGumi1 / 2 "Igen€448.14
H619S0035BLVízelvezető furatokGumiFeketeKör0.750 "átmérőGumi1 / 2 "Igen€168.05
I514S4052YBVízelvezető furatokGumiFekete, sárga szegéllyel--Gumi7 / 8 "Igen€394.25
I514S4124YBVízelvezető furatokGumiFekete, sárga szegéllyel--Gumi7 / 8 "Igen€638.20
I514S4064YBVízelvezető furatokGumiFekete, sárga szegéllyel--Gumi7 / 8 "Igen€1,052.20
G514S4064OBVízelvezető furatokGumiFekete, narancssárga szegéllyel--Gumi7 / 8 "Igen€296.84
J420S0035BLPiramisVinylFeketetéglalap1.875 "átmérőVinyl7 / 16 "Nem€303.08
K340P0035BLEmelt bárGumiFeketeKör0.250 "átmérőGumi1 / 4 "Igen€153.92
NOTRAX -

Webtrax 539 sorozat, fáradásgátló vízelvezető szőnyeg

A Notrax Webtrax 539 sorozatú kifáradásgátló vízelvezető szőnyegeket úgy tervezték, hogy kényelmet, biztonságot és csúszásmentességet biztosítsanak ipari vagy kereskedelmi környezetben. Széles körben használják, ahol a dolgozók hosszabb ideig talpon vannak, vagy folyamatosan folyadékoknak és törmeléknek vannak kitéve. Ezek a szőnyegek PVC szerkezettel rendelkeznek a tartósság és az UV-állóság érdekében. Ezeknek a szőnyegeknek a vinil hullámos kialakítású nyitott szerkezete segíti a csúszásmentes járófelületeket. 5 és 40 láb hosszúságúak.

StílusModellszínekélekHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A539R0440BUKékEgyenes40 láb.4 láb.€5,602.91
A539S0035BUKékFerde5 láb.3 láb.€520.63
A539R0340BUKékEgyenes40 láb.3 láb.€4,203.05
B539R0340GYSzürkeEgyenes40 láb.3 láb.€4,203.05
B539S0035GYSzürkeFerde5 láb.3 láb.€520.63
B539R0440GYSzürkeEgyenes40 láb.4 láb.€5,602.91
NOTRAX -

Kerek Rib Runner 735 sorozat, csúszásgátló padlószőnyeg

StílusModellszínekTételSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A735C0048BL105FeketeAntilipás padlószőnyeg4 láb.€1,952.53
A735C0036BL105FeketePadlófutó3 láb.€1,586.12
B735C0024BL105FeketeAntilipás padlószőnyeg2 láb.€1,102.75
C735C0036GY105SzürkePadlófutó3 láb.€1,586.12
NOTRAX -

Moduláris kifáradásgátló szőnyeg

StílusModellCsúszásgátló felületHosszMat tulajdonságaiMat alakjaÁr (ÁFA nélkül)
A550S0035BLNem5 láb.Fáradtságtéglalap€189.56
B850S0033BLIgen3 láb.CsúszásgátlóNégyzet€379.50
NOTRAX -

Diamond Plate Runner 737 sorozat, csúszásgátló padlószőnyeg

StílusModellszínekélekTételSzőnyeg felületi mintaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A737C0048BL75FeketeEgyenesFáradásgátlóDomborított gyémánt4 láb.€1,704.17
B737C0024BL75FeketeEgyenesFáradásgátlóDomborított gyémánt2 láb.€813.01
C737C0024YB75Fekete, sárga szegéllyelNégyzetPadlófutóGyémánt lemez2 láb.€1,113.05
D737C0024GY75SzürkeEgyenesFáradásgátlóDomborított gyémánt2 láb.€815.65
NOTRAX -

Niru Versa Runner 755 sorozat, fáradásgátló vízelvezető futó

StílusModellélekTételHosszMat tulajdonságaiSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A755C0048BL60FerdeFáradásgátló vízelvezető futó60 láb.Antimikrobiális, ellenáll a zsírnak, olajnak és vegyszereknek4 láb.€5,714.30
A755C0024BL60FerdeFáradásgátló vízelvezető futó60 láb.Antimikrobiális, ellenáll a zsírnak, olajnak és vegyszereknek2 láb.€2,853.26
A755C0036BL60FerdeFáradásgátló vízelvezető futó60 láb.Antimikrobiális, ellenáll a zsírnak, olajnak és vegyszereknek3 láb.€4,315.06
B755S0023BLEgyenesFáradásgátló drénszőnyeg3 láb.Csúszásgátló2 láb.€174.95
B755S0035BLEgyenesFáradásgátló drénszőnyeg5 láb.Csúszásgátló3 láb.€497.80
B755S0312BLEgyenesFáradásgátló vízelvezető futó12 láb.Csúszásgátló3 láb.€1,019.94
NOTRAX -

Anti-fatigue Drainage Mat Black 3 x 4 Feet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
420S0034BLAD2ULZ€205.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?