NOTRAX 539R0340GY Vízelvezető szőnyeg szürke 3 láb x 40 láb | AH7KTL 36VJ61

NOTRAX 539R0340GY Vízelvezető szőnyeg szürke 3 láb x 40 láb

Raktáron
Tétel: AH7KTL Típus: 539R0340GYKereszthivatkozás: 36VJ61

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,203.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízelvezető szőnyeg
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisIgen
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSzürke
élekEgyenes
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz40 láb.
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVízelvezető furatok
A vízelvezető furatok alakjaHáromszög
FelületVinyl
Vastagság7 / 16 "
Hegesztési széfNem
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.7096
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekélekHosszSzélességÁr
NOTRAX 539S0035BU vízelvezető szőnyeg kék 3 láb x 5 láb | AH7KTH 36VJ58 539S0035BUKékFerde5 láb.3 láb.€520.63
NOTRAX 539S0035GY vízelvezető szőnyeg szürke 3 láb x 5 láb | AH7KTJ 36VJ59 539S0035GYSzürkeFerde5 láb.3 láb.€520.63
NOTRAX 539R0340BU vízelvezető szőnyeg kék 3 láb x 40 láb | AH7KTK 36VJ60 539R0340BUKékEgyenes40 láb.3 láb.€4,203.06
NOTRAX 539R0440BU vízelvezető szőnyeg kék 4 láb x 40 láb | AH7KTM 36VJ62 539R0440BUKékEgyenes40 láb.4 láb.€5,602.91
NOTRAX 539R0440GY Vízelvezető szőnyeg szürke 4 láb x 40 láb | AH7KTN 36VJ63 539R0440GYSzürkeEgyenes40 láb.4 láb.€5,602.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 539R0340GY Vízelvezető szőnyeg szürke 3 láb x 40 láb
€4,203.06 /Mértékegység