GREENLEE Hidraulikus jelzőtábla meghajtók és ütközők

Ideális az oszlopok körüli föld vagy talaj összenyomásához vagy manipulálásához az oszlopok karbantartása vagy felszerelése során. 1500 ütés/perc légáramlást biztosít 8 gpm-nél és 1160 ütés/perc 5 gpm-nél, és akár 2300 psi nyomást is képesek ellenállni. Vese alakú lábak a kerek oszlopok és rudak döngöléséhez

Szűrő

GREENLEE -

Szabotázs szerelvények

A Greenlee rúdszabotázsok ideálisak visszatöltési tömörítési, aszfalt- és oszlopállítási alkalmazásokhoz. Ezek a hordozható pólusszabotázsok egyszerű felépítésűek, mindössze 3 mozgó résszel a kopás és a karbantartási igények minimalizálása érdekében, valamint egy megfordítható BE/KI szeleppel a nyitott és zárt központi hidraulikus rendszerek közötti gyors váltáshoz.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AH4802-6€4,723.45
ajánlatkérés
AH4802€4,615.50
ajánlatkérés
GREENLEE -

Sign Post Driver, 2300 psi Max. Bemeneti nyomás, 81 ft. lbs. Blow Energy

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HPD-HV-UAE4XXU€7,797.28
GREENLEE -

Pólusszabotázs, szelep a csövön, 72 hüvelykes hosszúság, 4-6 GPM áramlási tartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H4802-3AA7ZLG€5,552.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?