LUBE Hidraulika szivattyú és motor rögzítő adapterek

Alumíniumötvözet szivattyúmotor-adapterek, amelyek biztosítják a megfelelő tengelybeállítást az elektromotor és a hidraulikus szivattyú között. Tartalmaz egy meghajtó-tengelykapcsoló hozzáférési lyukat biztonsági narancssárga levehető burkolattal az esetleges sérülések elkerülése érdekében, valamint az elektromos motorok rögzítőcsavarjaiból

Szűrő

LUBE -

Szivattyú/motor adapterek

StílusModellCsatlakozó méreteMotorkeretFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A1983-324-405TCVízszintes12.501 "8.88 "€398.84
B6034-182-256TCVízszintes/függőleges (2) SAE 45 fokos rögzítési mintát tartalmaz8.501 "5.88 "€127.92
C6027Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€94.22
C6028Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€92.59
C6029Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€89.43
C1960Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5"€122.97
C1951Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€148.41
C1959Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€126.34
C1950Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€128.42
C1952Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€129.13
LUBE -

Motor/szivattyú adapter Sae A Pem-g karima

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6019AC3WBG€108.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?