LUBE 1983 Szivattyú/motor Adapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2

LUBE 1983 Szivattyú/motor Adapter Sae C 324-405tc

Raktáron
Tétel: AC3WBH Típus: 1983Kereszthivatkozás: 2WXL2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€401.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú / motor adapter
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium ötvözet
Motorkeret324-405TC
FelszerelésVízszintes
Teljes magasság12.501 "
Teljes hossz8.88 "
Pil. Dia.5.00 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.335
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)36.32
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavar konfiguráció (2. és 4.)
    • Karima stílus (SAE C)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMotorkeretFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszÁr
LUBE 6034 Szivattyú/motor adapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCVízszintes/függőleges (2) SAE 45 fokos rögzítési mintát tartalmaz8.501 "5.88 "€128.88
LUBE 1950 Szivattyú/motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 1950Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€129.39
LUBE 1951 Szivattyú/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 1951Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€149.52
LUBE 1952 Szivattyú/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 1952Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€130.10
LUBE 1959 szivattyú / motor adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 1959Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€126.34
LUBE 6027 Szivattyú/motor adapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 6027Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€94.94
LUBE 6028 Szivattyú/motor adapter Sae A 56c-145tc | AF2XYG 6Z069 6028Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€93.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE 1983 Szivattyú/motor Adapter Sae C 324-405tc
€401.83 /Mértékegység