Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE 6029 Szivattyú/motor adapter 4f17 56c-145tc | AF2XYH 6Z070

LUBE 6029 Szivattyú/motor adapter 4f17 56c-145tc

Raktáron
Tétel: AF2XYH Típus: 6029Kereszthivatkozás: 6Z070
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
€89.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú / motor adapter
Csatlakozó méreteMaximum 3 1/2"
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium ötvözet
Motorkeret56C-145TC
FelszerelésFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság4.501 / 4.503 "
Teljes hossz4.25 "
Pil. Dia.1.78 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavar konfiguráció (4)
    • Karima stílus (4F17)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMotorkeretFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszÁr
LUBE 6034 Szivattyú/motor adapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCVízszintes/függőleges (2) SAE 45 fokos rögzítési mintát tartalmaz8.501 "5.88 "€128.88
LUBE 1983 Szivattyú/motor Adapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCVízszintes12.501 "8.88 "€401.83
LUBE 1950 Szivattyú/motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 1950Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€129.39
LUBE 1951 Szivattyú/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 1951Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€149.52
LUBE 1952 Szivattyú/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 1952Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€130.10
LUBE 1959 szivattyú / motor adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 1959Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€126.34
LUBE 6027 Szivattyú/motor adapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 6027Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€94.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE 6029 Szivattyú/motor adapter 4f17 56c-145tc
€89.43 /Mértékegység