Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE 1960 Szivattyú/motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AF2XYJ 6Z071

LUBE 1960 szivattyú/motor adapter Sae A 182tc-256tc

Raktáron
Tétel: AF2XYJ Típus: 1960Kereszthivatkozás: 6Z071
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
€123.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú / motor adapter
Csatlakozó méreteMaximum 5 1/2"
befejezEgyszerű
AnyagAlumínium ötvözet
Motorkeret182TC-256TC
FelszerelésVízszintes
Teljes magasság8.501 / 8.503 "
Teljes hossz5"
Pil. Dia.3.25 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavar konfiguráció (2. és 4.)
    • Karima stílus (SAE A)

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteMotorkeretFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszÁr
LUBE 6034 Szivattyú/motor adapter Sae A 182-256tc | AC3WBF 2WXK9 6034-182-256TCVízszintes/függőleges (2) SAE 45 fokos rögzítési mintát tartalmaz8.501 "5.88 "€128.88
LUBE 1983 Szivattyú/motor Adapter Sae C 324-405tc | AC3WBH 2WXL2 1983-324-405TCVízszintes12.501 "8.88 "€401.83
LUBE 1950 Szivattyú/motor Adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWF 4F318 1950Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€129.39
LUBE 1951 Szivattyú/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWG 4F319 1951Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "6.81 "€149.52
LUBE 1952 Szivattyú/motor Adapter Sae B 182tc-256tc | AD7KWH 4F320 1952Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€130.10
LUBE 1959 szivattyú / motor adapter Sae A 182tc-256tc | AD7KWJ 4F321 1959Maximum 5 1/2"182TC-256TCVízszintes8.501 / 8.503 "5.81 "€126.34
LUBE 6027 Szivattyú/motor adapter Sae Aa 56c-145tc | AD7KWK 4F322 6027Maximum 3 1/2"56C-145TCFüggőleges vagy vízszintes4.501 / 4.503 "4.25 "€94.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE 1960 szivattyú/motor adapter Sae A 182tc-256tc
€123.89 /Mértékegység