GREENLEE Hidraulikus ütvecsavarozók

Suitable for bolting, fastener driving and high-speed drilling applications. Feature a twin-hammer impact mechanism to deliver high performance and reliability. Provide a maximum airflow of 10 gpm with loudness up to 85 dB. Capable of withstanding pressures up to 2500 psi

Szűrő

GREENLEE -

Impact Wrenches

A Greenlee hidraulikus ütvecsavarozók nagy sebességű fúráshoz, rögzítőelemek behajtásához és csavarozási műveletekhez alkalmasak fémmegmunkálási, autóipari és gyártó létesítményekben. Ezek az ütvekulcsok ikerkalapácsos ütőmechanizmussal rendelkeznek a nagy nyomaték átviteléhez és szuperorsóval a zárt és nyitott központi hidraulikus rendszerek közötti gyors váltáshoz. Jól kiegyensúlyozott kialakításúak pisztolytípussal, hőszigetelt fogantyúval a felhasználó kényelméért és integrált gombokkal az előre és hátra forgás között.

StílusModellChuck MéretMax. NyomásMax. forgatónyomatékMin. NyomatékÁr (ÁFA nélkül)
AH8508-1V7/16 hatszög.2500 psi400 ft.-lb.80 ft.-lb.€2,930.98
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm€2,580.58
GREENLEE -

Hidraulikus ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes tokmányméret, 500 láb-lb 8 gpm-nél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HW1CJ2NFN€2,829.45
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?