Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE H8508-1V hidraulikus ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 1000–2000 psi üzemi nyomás | AE4XXJ 5NWJ3

GREENLEE H8508-1V hidraulikus ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 1000–2000 psi üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: AE4XXJ Típus: H8508-1VKereszthivatkozás: 5NWJ3
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
€2,930.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus ütvecsavarozó
ÜllőStandard
Chuck Méret7/16 hatszög.
Magasság10.6 "
Hossz8.2 "
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Folyam10 gpm
Max. Flow GPM10
Max. Olajhőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás2500 psi
Max. forgatónyomaték400 ft.-lb.
Min. Áramlás (GPM)5
Min. Nyomaték80 ft.-lb.
Nyomás port3/4 "-16 SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "-16 SAE O-gyűrű
StílusPisztoly markolat
Szélesség4.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0995
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467290080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus rendszer típusa (nyitott vagy zárt központ)
    • Ajánlott hidraulika áramlás (7 gpm)
    • Könnyítőszelep PSI beállítása (2500 psi)
    • RPM @ 8 GPM (6500)
    • Viszkozitás (SUS @ 100 F) (140–225)
    • Viszkozitás (SUS @ 210 F) (40 perc)

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretMax. NyomásMax. forgatónyomatékMin. NyomatékÁr
GREENLEE H8508-1 ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 4–10 GPM áramlási tartomány | AA7ZLC 16V989 H8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm€2,580.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE H8508-1V hidraulikus ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 1000–2000 psi üzemi nyomás
€2,930.98 /Mértékegység