Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE H8508-1 ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 4–10 GPM áramlási tartomány | AA7ZLC 16V989

GREENLEE H8508-1 ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 4–10 GPM áramlási tartomány

Raktáron
Tétel: AA7ZLC Modell: H8508-1Kereszthivatkozás: 16V989
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
€2,580.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus ütvecsavarozó
Chuck Méret7 / 16 "
Magasság10.6 "
Hossz8.2 "
Max. Ellennyomás200 psi
Max. Folyam10 gpm
Max. Flow GPM10
Max. Olajhőmérséklet.140 F
Max. Nyomás2,500 psi
Max. forgatónyomaték400ft.-lb @ 8gpm
Min. Áramlás (GPM)4
Min. Nyomaték400ft.-lb @ 8gpm
Nyomás port3/4 "-16 SAE O-gyűrű
Ajánlott szűrés (mikron)10
Visszaport3/4 "-16 SAE O-gyűrű
Hangszint85
StílusPisztoly markolat
Szélesség4.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0275
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8467895090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidraulikus rendszer típusa (nyitott vagy zárt központ)
    • Ajánlott hidraulika áramlás (5-8 gpm)
    • A nyomáscsökkentő szelep PSI beállítása (1350 hátramenethez és 1300 előremenethez)
    • RPM @ 5 GPM (4500)
    • RPM @ 8 GPM (7000)
    • Viszkozitás (SUS @ 100 F) (140–225)
    • Viszkozitás (SUS @210 F) (40 perc)

Termékváltozatok

TermékekModellChuck MéretMax. NyomásMax. forgatónyomatékMin. NyomatékÁr
GREENLEE H8508-1V hidraulikus ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 1000–2000 psi üzemi nyomás | AE4XXJ 5NWJ3 H8508-1V7/16 hatszög.2500 psi400 ft.-lb.80 ft.-lb.€2,930.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE H8508-1 ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes kapacitás, 4–10 GPM áramlási tartomány
€2,580.58 /Mértékegység