BINKS HVLP szórópisztolyok

Kicsi és könnyű kialakítású, így hosszabb ideig permetezhet kevesebb fáradtsággal és egyszerű kioldóhúzással a könnyű kezelés érdekében. Az egyedi légsapka kialakítás egyenletes szórási mintákat biztosít. 1.2 és 1.4 mm közötti fúvókaméretekben kapható

Szűrő

BINKS -

HVLP szórópisztolyok

StílusModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr (ÁFA nélkül)
A1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "hogy 6"€1,047.65
B2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "hogy 12"€1,186.36
C2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "hogy 12"€1,511.40
BINKS -

Hvlp szórópisztoly készlet Gravity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
98-3170AC3HKV€622.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?