Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BINKS 98-3170 Hvlp szórópisztoly készlet Gravity | AC3HKV 2TKP4

BINKS 98-3170 Hvlp szórópisztoly készlet Gravity

Raktáron
Tétel: AC3HKV Modell: 98-3170Kereszthivatkozás: 2TKP4
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
€593.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP szórópisztoly készlet
levegő fogyasztás12.0 cfm @ 30 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása1 qt. 8 oz.
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típussúly
Fúvóka mérete0.051 "/ 1.3 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaNagyon alacsony és közepes
Minta mérete10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.664
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód8424209000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 98-3170 Hvlp szórópisztoly készlet Gravity
€593.17 /Mértékegység