SOUTHWIRE COMPANY Összekötő vezeték

Gépek és berendezések összekapcsolására tervezték az építőiparban, a gyártásban és az automatizálási alkalmazásokban. Sodrott rézvezetővel és PVC külső köpennyel a maximális vezetőképesség és elektromos szigetelés érdekében. 6, 8, 15, 20 és 30 A áramerősséggel kapható

Szűrő

SOUTHWIRE COMPANY -

Szerszámgép huzalok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A411050502€364.87
B411030505€215.40
C411030513€179.86
D411010513€115.65
A411040502€285.94
E411020507€156.08
F411030511€179.86
G411030502€236.69
H411010509€115.93
SOUTHWIRE COMPANY -

Összekötő vezeték

StílusModellMax. AmperNévleges külső Dia.zátonyrafutásVezeték színeVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A6529900160.107 "16/30narancs18 AWG€115.65
B6530220160.107 "16/30Kék18 AWG€110.34
C6530300160.107 "16/30barna18 AWG€115.65
D6592010180.121 "26/30Lila16 AWG€171.52
B6531130180.121 "26/30Kék16 AWG€165.05
E6530970180.121 "26/30Sárga16 AWG€156.08
F6633270180.121 "26/30Rózsaszín16 AWG€130.23
G6530890180.121 "26/30narancs16 AWG€160.13
H65316201150.137 "41/30Piros14 AWG€215.40
C65321201150.137 "41/30barna14 AWG€216.60
I65315401150.137 "41/30fehér14 AWG€215.40
A65317001150.137 "41/30narancs14 AWG€188.61
J65314701150.137 "41/30Fekete14 AWG€214.91
K65322001150.137 "41/30Szürke14 AWG€185.52
B65320401150.137 "41/30Kék14 AWG€215.40
B65328701200.154 "65/30Kék12 AWG€291.64
L61130001200.154 "65/30narancs12 AWG€250.86
C65329501200.154 "65/30barna12 AWG€249.92
M65325301200.154 "65/30Piros12 AWG€285.94
N65324601200.154 "65/30fehér12 AWG€296.26
O65327901200.154 "65/30Zöld12 AWG€296.26
O65333701300.176 "104/30Zöld10 AWG€363.44
P65330301300.176 "104/30Fekete10 AWG€412.02
Q411050503300.176 "104/30narancs10 AWG€364.92
M65332901300.176 "104/30Piros10 AWG€365.16
SOUTHWIRE COMPANY -

Csatlakozóhuzal, 18 AWG vezetékméret, rózsaszín, 500 láb hosszúság, PVC, 0.08 hüvelyk névleges külső átmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
27029801CV4MLK€135.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?