SQUARE D LHP sorozat, megszakító


A Square D LHP sorozatú megszakítók ideálisak az érzékeny elektronikus berendezések rövidzárlattal és túlterheléssel szembeni védelmére. HVAC rendszerekben, áramelosztó panelekben és megújuló energiarendszerekben használják.

Szűrő
Frame Type: L hp , Feszültség: 600
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
LHP36300MB
3003€5,142.12
A
LHP26400MB
4002-
ajánlatkérés
A
LHP36400MB
4003€5,142.12

Jellemzők

  • Termikus-mágneses kioldó egységekkel rendelkeznek, amelyek azonnali és hosszú távú túláramvédelmet is biztosítanak.
  • Ezek a megszakítók L kerettel rendelkeznek a működési stabilitás érdekében.
  • Rakományoldali kapcsokat kínálnak a biztonságos csatlakozáshoz.
  • Ezek a 2/3 pólusú megszakítók csavaros rögzítéssel is rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a megszakítási névleges értéke ezeknek a Square D LHP sorozatú megszakítóknak?

A megszakítási névleges értékük 35 kAIC 480 V-on.

Milyen teljesítményűek ezek a megszakítók?

Ezek a megszakítók névleges feszültsége 600 V és áramerősségük 300/400

Mi a különbség a biztosíték és a megszakító között?

A megszakító egy automatikus kapcsoló, amely túlterhelés vagy hiba esetén megszakítja az áramot, és újrahasználat céljából visszaállítható. A biztosíték egy egyszer használatos eszköz, amelynek olvadó vezetéke túlterhelés esetén megszakítja az áramkört, és cserét igényel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?