AMPCO METAL Hex / Torx kulcsok

A kötőelemek és hatszögletű csavarok meghúzására és meglazítására tervezték az építőipari, elektromos, elektronikai és autóipari javítási alkalmazásokban. Kapható sima és nem szikrázó fogantyúk L vagy T alakváltozatokban

Szűrő

StílusModellKar hosszúságFogantyúhosszSAE vagy metrikusTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
AWH-1/161.75 "3 / 4 "SAE1 / 16 "€14.94
AWH-5/641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€15.53
AWH-3/321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€16.71
AWH-1/82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€18.01
AWH-1.5 mm2.5 "20mmMetric1.5mm€13.74
AWH-3 mm2.5 "20mmMetric3mm€19.26
AWH-2.5 mm2.5 "20mmMetric2.5mm€17.76
AWH-2 mm2.5 "20mmMetric2mm€17.95
AWH-5/322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€17.79
AWH-4 mm2.75 "25mmMetric4mm€20.93
AWH-3/162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€22.00
AWH-1/43 5 / 16 "1 1 / 16 "SAE1 / 4 "€32.99
AWH-6 mm3 9 / 16 "32mmMetric6mm€35.88
AWH-8 mm3 15 / 16 "36mmMetric8mm€47.64
AWH-5/163.75 "1.375 "SAE5 / 16 "€48.93
AWH-7 mm3.75 "35mmMetric7mm€39.89
AWH-7/323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€27.43
AWH-5 mm3.125 "28mmMetric5mm€21.49
AWH-3/84 5 / 16 "1.5 "SAE3 / 8 "€57.89
AWH-12 mm4 15 / 16 "44mmMetric12mm€97.99
AWH-9 mm4.187 "38mmMetric9mm€48.82
AWH-10 mm4.375 "40mmMetric10mm€64.46
AWH-14 mm5.5 "57mmMetric14mm€117.68
AWH-1/25.25 "1.75 "SAE1 / 2 "€101.81
AWH-5/86.25 "1.875 "SAE5 / 8 "€158.19
AMPCO METAL -

Hatlapú kulcsok

StílusModellKar hosszúságSAE vagy metrikusTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
AWH-11 mm---€73.15
AWH-13 mm---€122.94
AWH-7/16---€86.04
AWH-30 mm---€550.83
AWH-7/8---€245.05
AWH-24 mm---€308.43
AWH-19 mm---€239.14
AWH-1---€449.14
AWH-9/16---€116.33
AWH-36 mm---€938.53
AWH-32 mm---€740.40
AWH-27 mm---€518.75
AWH-22 mm---€267.39
BWT-7/321 1 / 16 "SAE7 / 32 "€167.83
BWT-1/41 1 / 16 "SAE1 / 4 "€203.99
BWT-3/81.5 "SAE3 / 8 "€276.59
BWT-5/161.375 "SAE5 / 16 "€284.48
BWT-5/643 / 4 "SAE5 / 64 "€124.76
BWT-3/323 / 4 "SAE3 / 32 "€150.20
BWT-3/167 / 8 "SAE3 / 16 "€176.62
BWT-5/327 / 8 "SAE5 / 32 "€163.58
BWT-1/813 / 16 "SAE1 / 8 "€155.84
BWT-2.5 mm20mmMetric2.5mm€151.54
BWT-3 mm20mmMetric3mm€155.37
BWT-2 mm20mmMetric2mm€134.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?