IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Zárófogó készletek


Szűrő
Fogantyú: Sima markolat , Fogantyú típusa: Sima markolat
StílusModellÉpítésÁllkapacitásHosszDarabszámTether képestípusÁr (ÁFA nélkül)
A
IRHT82592
------€128.40
B
323S
------€88.28
C
757KB
-(2)1-1/8", 3-1/8", 1", 7/8", 1-1/2", 2", 3/4"5 ", 6", (2) 7 ", (2) 10", 12 "7Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€318.10
D
IRHT82572
------€111.09
E
1771879
------€73.23
D
IRHT82590
------€64.62
D
IRHT82591
------€111.87
F
IRHT82596
------€316.02
G
2077703
-1-1/4", (2)1-5/8"5 ", 7", 10 "3Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€114.95
H
428GS
--5 ", 6", 7 ", 10"4Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€109.22
I
73
--5 ", 6", 10 "3Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€90.95
J
IRHT82571
------€78.12
K
IRHT82593
------€138.09
L
IRHT82595
------€239.85
M
IRHT82589
------€53.58
N
4935580
Hőkezelt nikkelezett ötvözött acél1-7/8, 1-5/8, 1-1/8"10, 7, 5 "3Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Ívelt€92.29
O
37
Hőkezelt nikkelezett ötvözött acél1-7/8, 1-1/4"10, 5 "2Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Ívelt€54.09
P
2077704
Hőkezelt nikkelezett ötvözött acél1-5/8, 1-7/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4"10, 10, 7, 5, 6 "5Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Egyenes, ívelt és hosszú orrú€148.41
Q
36
Hőkezelt nikkelezett ötvözött acél1-5/8, 2-1/4"7, 6 "2Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)Hosszú orr és ívelt€65.35
R
538KB
Nikkelezett-5 ", 6", 7 ", (2) 10"5Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-€141.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?