Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WH-9/16 Hex Key, 0 Ball Ends, 9/16 Inch Tip Size, SAE, Short, Beryllium Copper, Natural | CN8JJM 49UG83

AMPCO METAL WH-9/16 imbuszkulcs, 0 golyós vég, 9/16 hüvelykes hegy, SAE, rövid, berillium réz, természetes

Raktáron
Tétel: CN8JJM Modell: WH-9/16Kereszthivatkozás: 49UG83

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€113.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
AMPCO METAL WT-2MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2 mm20mmMetric2mm€125.54
AMPCO METAL WT-2.5MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5 mm20mmMetric2.5mm€144.49
AMPCO METAL WT-3MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3 mm20mmMetric3mm€155.61
AMPCO METAL WT-4MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4 mm150mmMetric4mm€160.25
AMPCO METAL WT-5MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5 mm28mmMetric5mm€165.81
AMPCO METAL WT-6MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6 mm32mmMetric6mm€173.82
AMPCO METAL WT-7MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7 mm35mmMetric7mm€196.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WH-9/16 imbuszkulcs, 0 golyós vég, 9/16 hüvelykes hegy, SAE, rövid, berillium réz, természetes
€113.47 /Mértékegység