Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WT-3/32 hatlapfejű kulcs T Szikrázásmentes 3/32 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság | AD6MJJ 46C086

AMPCO METAL WT-3/32 hatlapfejű kulcs T Szikramentes 3/32 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AD6MJJ Modell: WT-3/32Kereszthivatkozás: 46C086
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
€150.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú kulcs
Kar hosszúság3 / 4 "
Penge anyagBerillium réz
befejezTermészetes
Kezelje a színtBronz
Fogantyúhossz4.5 "
FogantyúNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz
Fogantyú típusaNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló
SAE vagy metrikusSAE
AlakT
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete3 / 32 "
Működési szög35 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
AMPCO METAL WT-2MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 2mm 45mm L | AD6MHX 46C075 WT-2 mm20mmMetric2mm€134.83
AMPCO METAL WT-2.5MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 2.5mm 45mm L | AD6MHY 46C076 WT-2.5 mm20mmMetric2.5mm€151.54
AMPCO METAL WT-3MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 3mm 63mm L | AD6MHZ 46C077 WT-3 mm20mmMetric3mm€155.36
AMPCO METAL WT-4MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 4mm 70mm L | AD6MJA 46C078 WT-4 mm150mmMetric4mm€159.33
AMPCO METAL WT-5MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 5mm 79mm L | AD6MJB 46C079 WT-5 mm28mmMetric5mm€172.04
AMPCO METAL WT-6MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 6mm 90mm L | AD6MJC 46C080 WT-6 mm32mmMetric6mm€154.99
AMPCO METAL WT-7MM hatlapfejű kulcs T forma Szikrázásmentes 7mm 95mm L | AD6MJD 46C081 WT-7 mm35mmMetric7mm€204.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WT-3/32 hatlapfejű kulcs T Szikramentes 3/32 hüvelyk 1-7/8 hüvelyk hosszúság
€150.21 /Mértékegység