Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WH-1/16 Szikramentes imbuszkulcs L 1/16 hüvelyk 1-3/4 L | AD9FVL 4RNU8

AMPCO METAL WH-1/16 Szikramentes hatlapfejű kulcs L 1/16 hüvelyk 1-3/4 L

Raktáron
Tétel: AD9FVL Modell: WH-1/16Kereszthivatkozás: 4RNU8
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
€15.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem mágneses Hex kulcs
Kar hosszúság1.75 "
Penge anyagBerillium réz
befejezTermészetes
Kezelje a színtBronz
Fogantyúhossz3 / 4 "
FogantyúBerillium réz
Fogantyú típusaEgyszerű
SAE vagy metrikusSAE
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 16 "
Működési szög35 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságFogantyúhosszSAE vagy metrikusTipp méreteÁr
AMPCO METAL WH-5/64 Szikramentes imbuszkulcs L 5/64 hüvelyk 1-3/4 L | AD9FVM 4RNU9 WH-5/641.875 "3 / 4 "SAE5 / 64 "€14.68
AMPCO METAL WH-3/32 Szikramentes imbuszkulcs L 3/32 hüvelyk 1-7/8 L | AD9FVN 4RNV1 WH-3/321.875 "3 / 4 "SAE3 / 32 "€17.28
AMPCO METAL WH-1/8 Szikramentes hatlapfej L 1/8 hüvelyk 2-21/64 L | AD9FVP 4RNV2 WH-1/82 5 / 16 "13 / 16 "SAE1 / 8 "€16.92
AMPCO METAL WH-5/32 Szikramentes imbuszkulcs L 5/32 hüvelyk 2-1/2 L | AD9FVQ 4RNV3 WH-5/322.5 "7 / 8 "SAE5 / 32 "€19.35
AMPCO METAL WH-3/16 Szikramentes imbuszkulcs L 3/16 hüvelyk 2-7/8 L | AD9FVR 4RNV4 WH-3/162.875 "7 / 8 "SAE3 / 16 "€23.04
AMPCO METAL WH-7/32 Szikramentes imbuszkulcs L 7/32 hüvelyk 3-1/8 L | AD9FVT 4RNV5 WH-7/323.125 "1 1 / 16 "SAE7 / 32 "€26.93
AMPCO METAL WH-1/4 Szikramentes imbuszkulcs L 1/4 hüvelyk 3-7/8 hüvelyk hosszúság | AD9FVU 4RNV6 WH-1/43 5 / 16 "1 1 / 16 "SAE1 / 4 "€33.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WH-1/16 Szikramentes hatlapfejű kulcs L 1/16 hüvelyk 1-3/4 L
€15.50 /Mértékegység