JOHNSON CONTROLS Fejnyomás-szabályozók

A Johnson Controls fejnyomás-szabályzói közé tartoznak a kondenzátorventilátor-sebesség-szabályozók, a nyomás-átalakítók és a kondenzátorventilátorokhoz alkalmas szoftverek a ventilátorsebesség és a fejnyomás konfigurálásához.

Szűrő

JOHNSON CONTROLS -

Kondenzátor ventilátor sebességszabályozása

StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságNyomásÁr (ÁFA nélkül)
AP66BAB-1C-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,700.48
AP66BAB-5C-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,947.69
AP66AAB-1C-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,092.23
BP266ABA-100C-40 az 60 C-hez-€996.64
BP266ACA-100C-40 az 60 C-hez-€942.70
BP266BCA-100C-40 az 60 C-hez-€918.75
BP266BHA-100C-40 az 60 C-hez-€1,128.01
BP266AAA-100C-40-60 C fokÉrzékelő függő. Lásd: P266SNR-1C vagy P266SNR-2C€821.84
BP266BHA-2K-40-60 C fokÉrzékelő függő. Lásd: P266SNR-1C vagy P266SNR-2C€1,313.52
JOHNSON CONTROLS -

Nyomásérzékelők

StílusModellVálasztékElektromos kapcsolatokMax. NyomásNEMA értékelésteljesítményteljesítmény KötelezőNyomásFolyamatkapcsolatÁr (ÁFA nélkül)
AP266SNR-2C------0 és 754 PSI-€336.03
AP266SNR-1C------0 és 508 PSI-€315.32
BP499RAP-101K0 - 100 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel200 psi10 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€411.67
BP499RAP-101C0 - 100 PsigPackard csatlakozó200 psi9 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€385.52
CP499ACP-105K0 - 500 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1000 psi7 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport4 és 20mA között12–30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€408.31
CP499RCP-107K0 - 750 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1500 psi12 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€478.93
BP499RAP-107C0 - 750 PsigPackard csatlakozó1500 psi11 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0.5–4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT külső menet€346.62
CP499VCP-107K0 - 750 PsigPackard 6-1 / 2 láb kábelköteggel1500 psi13 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport0–10 VDC12–30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€412.64
CP499ACP-107C0 - 750 PsigPackard csatlakozó1500 psi8 - 1. osztály, 2. osztály, A, B, C és D csoport4 és 20mA között9-30 VDC-1/4 "SAE Flare belső menet€386.76
JOHNSON CONTROLS -

Szoftver a P266 kondenzátor ventilátorhoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
P266PRM-1KAF7EPE€172.99
JOHNSON CONTROLS -

Nyomástransz. 0-100 Psig, 010 Vdc kimenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
P499VCP-101CCR6AQG€219.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?