Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 208/240v | AF7EPC 20XJ06

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozása 208 / 240v

Raktáron
Tétel: AF7EPC Modell: P266AAA-100CKereszthivatkozás: 20XJ06
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
€821.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor sebességszabályozása
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-60 C fok
Vezérlő feszültség208/240
FunkcióVentilátor sebességszabályozása
Bemeneti feszültség AC @ 60/50 Hz208/240
NyomásÉrzékelő függő. Lásd: P266SNR-1C vagy P266SNR-2C
IgényelP266SNR-1C vagy P266SNR-2C
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0025
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Vezérlők (egyfokozatú kondenzátor ventilátorok)
    • Kemény indítás időzítése (sec.) (2)
    • Triac kimeneti erősítők (8)

Termékváltozatok

TermékekModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságNyomásÁr
JOHNSON CONTROLS P266ABA-100C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 208/240v | AD3MTB 40G351 P266ABA-100C-40 az 60 C-hez-€996.64
JOHNSON CONTROLS P266ACA-100C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 208/240v | AD3MTC 40G352 P266ACA-100C-40 az 60 C-hez-€942.70
JOHNSON CONTROLS P266BCA-100C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 460/575v | AD3MTD 40G353 P266BCA-100C-40 az 60 C-hez-€918.74
JOHNSON CONTROLS P266BHA-100C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 460/575v | AD3MTE 40G354 P266BHA-100C-40 az 60 C-hez-€1,128.01
JOHNSON CONTROLS P66AAB-1C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 190-250 Psi | AD3MUH 40G381 P66AAB-1C-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,092.23
JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 190-250 Psi | AD3MUL 40G384 P66BAB-1C-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,700.49
JOHNSON CONTROLS P66BAB-5C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozás 190-250 Psi | AD3MUM 40G385 P66BAB-5C-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,947.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályozása 208 / 240v
€821.84 /Mértékegység