FLUORAMICS Tufoil orsózsír


A Fluoramics Tufoil orsózsírok ideálisak olyan szerszámok kenésére, mint a féknyergek, fogászati ​​fúrók és nagy nyomatékú gépek, amelyek magas hőmérsékleten alkalmazhatók. Hasznosak a gyártásban és az autóiparban.

Szűrő
Szín: fehér , Anyaga: Szintetikus
StílusModellkonténer típusMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
8800012
Műanyag edény0.25 font€47.72
B
8800013
Műanyag edény0.5 font€84.38
C
8800014
Műanyag dugattyú1"€161.10

Tufoil orsózsír

A Fluoramics Tufoil orsózsírok jellegzetes Tufoil, amelyeket a legfontosabb mechanikai alkatrészek, például készülékmotorok, csapágyak, féknyergek, fogászati ​​fúrók és nagy nyomatékú gépek kenésére szolgálnak. Ezek az orsózsírok magas hőmérsékletet is tűrnek közvetlen lángokban is, így a végső eltarthatósági időtartam olvasztás vagy lefolyás nélkül. Ideálisak a gép üzemi hőmérsékletének jelentős csökkentéséhez, hogy megakadályozzák a súrlódást, a zajt és a kopást a hosszabb élettartam érdekében. Ezek a szintetikus zsírok lobbanáspontja 200 Celsius fok, és 0.25 és 1 lb közötti méretben kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Fluoramics Tufoil orsózsírok minimalizálják a súrlódást, a zajt és a kopást a hosszú élettartam érdekében.
  • Szintetikus lítium PTFE komplexből készülnek, és kiváló eltarthatósággal rendelkeznek.
  • Ezek a szintetikus kenőanyagok stabilak maradnak a túlzott melegben, és még közvetlen láng hatására sem olvadnak meg.

Kompatibilis kiegészítők

  • Zsírkefék és pisztolyok: Ezek az eszközök egyenletes kenést biztosítanak a berendezésen.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM
  • DOT

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan növeli a kenés a hatékonyságot?

A kenés csökkenti a mozgó részecskék közötti súrlódást. Ez a csökkentett súrlódás lehetővé teszi, hogy a részecskék simán elhaladjanak egymás mellett. Ez a könnyű mozgás lehetővé teszi a gépek számára, hogy üzemanyagot takarítsanak meg és javítsák a hatékonyságot.

Mi az előnye a PTFE-nek ezekben a kenőanyagokban?

A PTFE jelenléte a Fluoramics Tufoil orsózsírokban biztosítja a száraz film kialakulását.

Mi a lobbanáspontja ezeknek a zsíroknak?

500 ° F.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?