DAYTON 1WDN3 Gravitációs szellőzőnyílás 24 hüvelykes alap 28 1/2 hüvelykes négyzetméter | AB3ZBR

DAYTON 1WDN3 gravitációs szellőzőnyílás, 24 ​​hüvelykes alap, 28 1/2 hüvelykes négyzet

Raktáron
Tétel: AB3ZBR Modell: 1WDN3

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,990.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGravitációs szellőző
Alap hossza28.5 "
Alapszélesség28.5 "
Csappantyú mérete (hüvelyk)X 25 25
Mélység48 "
Ventilátor mérete24 In.
AnyagGalvanizált acél
Teljes magasság38 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.7
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)140.97
Hajószélesség (cm)143.51
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Szívó CFM / toroksebesség (6069/1239)

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességMélységTeljes magasságSzélességÁr
DAYTON 1WDN4 Gravitációs szellőzőnyílás 30 hüvelyk, talp 34 1/2 hüvelyk négyzetméter | AB3ZBT 1WDN434.5 "34.5 "60 "38 "57 "€2,296.18
DAYTON 1WDN5 Gravitációs szellőzőnyílás 36 hüvelyk, talp 40 1/2 hüvelyk négyzetméter | AB3ZBU 1WDN540.5 "40.5 "60 "38 "68 "€2,000.55
ajánlatkérés
DAYTON 1WDN6 gravitációs szellőző 42 hüvelykes alap 46 1/2 hüvelyk négyzet | AB3ZBV 1WDN646.5 "46.5 "78 "40.5 "78 "€2,524.06
ajánlatkérés
DAYTON 1WDN7 Gravitációs szellőzőnyílás 48 hüvelyk, talp 54 1/2 hüvelyk négyzetméter | AB3ZBW 1WDN754.5 "54.5 "90 "42.5 "90 "€3,018.80
ajánlatkérés
DAYTON 3FKE1 Gravitációs szellőzőnyílás 20 hüvelykes alap 24 1/2 hüvelykes négyzetméter | AC9CAR 3FKE124.5 "24.5 "48 "38 "38 "€1,592.09
DAYTON 3FKE2 Gravitációs szellőzőnyílás 54 hüvelyk, talp 60 1/2 hüvelyk négyzetméter | AC9CAT 3FKE260.5 "60.5 "96 "53.5 "96 "€4,625.01
ajánlatkérés
DAYTON 3FKE3 Gravitációs szellőzőnyílás 60 hüvelyk, talp 66 1/2 hüvelyk négyzetméter | AC9CAU 3FKE360.5 "60.5 "108 "54.5 "100 "€5,413.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1WDN3 gravitációs szellőzőnyílás, 24 ​​hüvelykes alap, 28 1/2 hüvelykes négyzet
€1,990.83 /Mértékegység