DAYTON Füst- és füstelszívók

Ipari füst, füst és hő eltávolítására szolgál. Teljesen zárt ventilátoros hűtésű motor, acél keretekkel, hogy a motor tekercsei tiszták, szárazak és hűvösek maradjanak. A maximális sebesség 3450 / perc, és 90 fokos fémlemez kipufogó könyöket és 8 láb tápkábelt tartalmaz

Szűrő

DAYTON -

Füst- és füstelvezető készülékek

A Dayton füst- és füstelszívók ideálisak a beszorult füstök, füst és hő eltávolítására. Kipufogó motorral, nyomógombos indító / leállító mechanizmussal és 9 hüvelyk hosszú PVC bemeneti tömlővel rendelkeznek a füst eltávolítására. A motorok acélvázas, üvegszálas házú acél járókerekekkel, szívóernyőkkel, fúvókkal és folyamatos teljesítményű golyóscsapágyakkal rendelkeznek a kiváló teljesítmény érdekében. A bilincsek szoros kapcsolatot biztosítanak a kipufogócső és a motor között.

StílusModellAC erősítőkdBA @ 5 lábHPFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3AA234.2841.53230/460€996.99
A3AA207.5793/41115/230€695.34
B3AA2216.0861.51115/230€793.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?