Úszó kapcsolók

Szűrő

Az úszókapcsolók olyan eszközök vezérlésére szolgálnak, mint a riasztók és szivattyúk, amikor a folyadékszint egy adott pontra emelkedik vagy csökken. A kiválasztott modellek kompakt kialakításúak, amelyek alkalmassá teszik őket...Tovább

SUMP ALARM -

Úszókapcsoló, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 2 láb vezetékhossz, 13 A, 45 fokkal vízszintes felett

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SA-2359-2CV3PBE€41.47
SUMP ALARM -

Úszókapcsoló, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 10 láb vezetékhossz, 13 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SA-2359-10CV3PBD€100.04
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Úszókapcsoló, 110 VAC, 10 láb vezetékhossz, 12 A, Adj, 104 fok F max. Folyadék hőmérséklet, Adj

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DFC1.5CV3PBB€175.90
DWYER INSTRUMENTS -

Optikai szintkapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
OLS-11CP3YUK€211.82
LITTLE GIANT -

Úszókapcsoló, 110 V AC, 20 láb, 10 A, 9-14 hüvelyk az alap felett, Tether úszó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513636CJ2FMQ€228.67
LITTLE GIANT -

Float Switch, 110V AC, 20 ft., 10A, 9 to 14 Inch Above Base

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513635CJ2FMT€241.98
LITTLE GIANT -

Úszókapcsoló, 110 V AC, 20 láb, 13 A, 14 hüvelyk az alap felett

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513631CJ2FMN€320.21
LIBERTY SAFE -

Szivattyú kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K001001CR9JKW€124.21
LIBERTY SAFE -

Szivattyú kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K001136CR9JHV€340.72
RULE -

Úszó kapcsoló 12-24 Volt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35A-GRAAB9ZFE€128.48
LIBERTY SAFE -

Függőleges úszó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K001114CR9JGW€114.71
DIVERSITECH -

Kondenzációs serpenyő kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CC-1AF2RTQ€35.27
LITTLE GIANT -

Float Switch, 110V AC, 20 ft., 10A, 9 to 14 Inch Above Base, Piggyback

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513637CJ2FMR€225.34
LITTLE GIANT -

Úszókapcsoló, 110 V AC, 20 láb, 13 A, 14 hüvelyk az alap felett, Tether úszó, PVC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
513634CJ2FMU€330.38
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Úszókapcsoló, 110 VAC, 10 láb vezetékhossz, 15 A, Adj, 104 fok F max. Folyadék hőm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DVSACV3PBC€1,392.77
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Úszókapcsoló, 110 VAC, 10 láb vezetékhossz, 12 A, Adj, 104 fok F max. Folyadék hőm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VSC1.5CV3PBA€256.42
LIBERTY SAFE -

Úszókapcsoló, 110 V AC, 10 láb vezetékhossz, 13 A, 8 1/8 hüvelyk az alap felett

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K001155CR9JGT€148.12
DWYER INSTRUMENTS -

Úszókapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V6EPB-B-S-3-BCP3YEQ€673.25
LITTLE GIANT PUMPS -

Vezérlő úszókapcsoló, 20A, 50 láb hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
950349BQ8HP€334.93
Lásd a részleteket
MADISON -

Úszókapcsoló, 1/4 hüvelykes NPT-tartó, 60 Watt, SS

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MS5600CM7MZX€207.09
Lásd a részleteket
MADISON -

Állítható úszókapcsoló, 1.5-60 hüvelyk, állítható hossztartomány

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M5602-7808-5CM7MYX€527.26
Lásd a részleteket

Úszó kapcsolók

Az úszókapcsolók a tartályon belüli vízszint érzékelésére szolgálnak. Raptor Supplies vízúszó kapcsolók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Dayton, General Electric, Flowline, Madison és Kis Óriás. Ezek a kapcsolók olajteknő- és kondenzvíz-szivattyúkban használhatók. Dayton Az úszókapcsolók ABS / polipropilén úszókkal rendelkeznek, amelyek automatikusan emelik és süllyesztik az aknás medence vízszintjének megfelelően. Ezek az UL 508-kompatibilis kapcsolók vezetékeket / dugaszokat / dugaszokat kínálnak hátoldali / csupasz csatlakozással. Maximális teljesítményük 3600 VA, és 221 F-os hőmérsékletig üzemeltethetők. Flowline A szintkapcsolók víz, vegyszerek, olajok, szennyvíz és száraz szilárd anyagok szintjének mérésére szolgálnak. Ezek a CE-kompatibilis kapcsolók polipropilénből készült úszókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják az alacsony súrlódást és vegyszerállóságot. Ezek a csupaszított csatlakozókapcsolók akár 29 psi, illetve 122 °F nyomást és folyadékhőmérsékletet is kibírnak. Ezeknek az úszókapcsolóknak a maximális nyomása 217 psi.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a lekötött kapcsoló és a függőleges kapcsoló között az olajteknő szivattyún?

A lekötött úszókapcsoló tökéletes mélyebb, nagy átmérőjű aknákhoz. Meghosszabbítja a szivattyúciklusok közötti időtartamot, lehetővé téve a motor hatékonyabb lehűlését. A függőleges kapcsoló viszont jobb a keskeny és sekély aknákhoz, és gyakrabban indítja el a szivattyút.

Mi az a háton úszó kapcsoló?

Az úszókapcsoló egy konnektorba csatlakozik, és lehetővé teszi a szivattyú BE/KI működését, amikor a vízszint emelkedik vagy csökken.

Mire használhatók a membrános úszókapcsolók?

A membrános úszókapcsolók akkor aktiválódnak, amikor a vízszint emelkedik, és nyomást gyakorolnak az úszómembránra. Gyakran használják olyan alkalmazásokban, ahol az úszó lefagyhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?