Úszó kapcsolók

Szűrő

Az úszókapcsolók olyan eszközök vezérlésére szolgálnak, mint a riasztók és szivattyúk, amikor a folyadékszint egy adott pontra emelkedik vagy csökken. A kiválasztott modellek kompakt kialakításúak, amelyek alkalmassá teszik őket...Tovább

PRO SERIES SUMP PUMPS -

Szivattyú vagy szennyvíz úszó kapcsoló, függőleges kapcsoló típusa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VSC2CD3FNU€293.93
PRO SERIES SUMP PUMPS -

Úszó kapcsoló automatikus kettős úszó 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DFC1AC7FMD€129.02
DIVERSITECH -

Kondenzációs túlfolyó biztonsági kapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SOS-1AF2RTP€104.86
JOHNSON CONTROLS -

Szivattyú kapcsoló Dpst

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F59H-1CAF7EPF€327.46
SUMP ALARM -

Nagy teljesítményű úszókapcsoló, 110 VAC/12 VDC/220 VAC, 20 láb vezetékhossz, 13 A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SA-2368-6CV3PVX€152.51
MADISON -

Úszókapcsoló, szint

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M9200-NOCM7MZD€486.60
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Úszó kapcsoló, háton

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
950010BQ8NTY€257.10
Lásd a részleteket
WHITE-RODGERS -

Biztonsági úszókapcsoló

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
000-0814-132CJ3FNU€324.23
Lásd a részleteket
MADISON -

Úszókapcsoló Slosh Shielddel, miniatűr, 1/8 hüvelykes NPT-tartó, SS

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MS5000CM7MZW€147.38
Lásd a részleteket
MADISON -

Úszókapcsoló, szint, 1/4 hüvelykes NPT rögzítés, 3.62 hüvelykes hosszúság, teljes méretű, teflon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M9500CM7MZF€457.38
Lásd a részleteket
1...34

Úszó kapcsolók

Az úszókapcsolók a tartályon belüli vízszint érzékelésére szolgálnak. Raptor Supplies vízúszó kapcsolók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Dayton, General Electric, Flowline, Madison és Kis Óriás. Ezek a kapcsolók olajteknő- és kondenzvíz-szivattyúkban használhatók. Dayton Az úszókapcsolók ABS / polipropilén úszókkal rendelkeznek, amelyek automatikusan emelik és süllyesztik az aknás medence vízszintjének megfelelően. Ezek az UL 508-kompatibilis kapcsolók vezetékeket / dugaszokat / dugaszokat kínálnak hátoldali / csupasz csatlakozással. Maximális teljesítményük 3600 VA, és 221 F-os hőmérsékletig üzemeltethetők. Flowline A szintkapcsolók víz, vegyszerek, olajok, szennyvíz és száraz szilárd anyagok szintjének mérésére szolgálnak. Ezek a CE-kompatibilis kapcsolók polipropilénből készült úszókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják az alacsony súrlódást és vegyszerállóságot. Ezek a csupaszított csatlakozókapcsolók akár 29 psi, illetve 122 °F nyomást és folyadékhőmérsékletet is kibírnak. Ezeknek az úszókapcsolóknak a maximális nyomása 217 psi.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a lekötött kapcsoló és a függőleges kapcsoló között az olajteknő szivattyún?

A lekötött úszókapcsoló tökéletes mélyebb, nagy átmérőjű aknákhoz. Meghosszabbítja a szivattyúciklusok közötti időtartamot, lehetővé téve a motor hatékonyabb lehűlését. A függőleges kapcsoló viszont jobb a keskeny és sekély aknákhoz, és gyakrabban indítja el a szivattyút.

Mi az a háton úszó kapcsoló?

Az úszókapcsoló egy konnektorba csatlakozik, és lehetővé teszi a szivattyú BE/KI működését, amikor a vízszint emelkedik vagy csökken.

Mire használhatók a membrános úszókapcsolók?

A membrános úszókapcsolók akkor aktiválódnak, amikor a vízszint emelkedik, és nyomást gyakorolnak az úszómembránra. Gyakran használják olyan alkalmazásokban, ahol az úszó lefagyhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?