IGUS Karimás csapágyak

Könnyű és önkenő 2 csavaros igus karimás csapágyak, amelyek olyan területeken használhatók, ahol korlátozott a csapágyhoz való hozzáférés, valamint nedves/nedves környezetben. Polimer felépítésű, és ellenáll a pornak, szennyeződésnek és korróziónak

Szűrő

StílusModellSzerelő furat átmérője.Fura Dia.A méretÁltalános vastagságC. méreteD dimenzióE méretKarima szélességeÁr (ÁFA nélkül)
AGFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm€8.69
AGFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€9.80
AGFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€10.74
AGFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€10.43
AGFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€11.37
AGFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€15.17
AGFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€12.02
AGFL-358.5mm35mm95mm10mm55mm77mm8.5mm55mm€32.89
AGFL-308.5mm30mm90mm10mm40mm66mm8.5mm40mm€27.33
StílusModellÁltalános vastagságFura Dia.A méretC. méreteD dimenzióE méretKarima szélességeA furatközpont középre szereléseÁr (ÁFA nélkül)
AEFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€21.82
AEFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€10.62
AEFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€12.32
AEFOI-06 R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "€15.42
AEFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "€15.61
AEFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€19.07
AEFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "€28.25
AEFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "€36.51
StílusModellÁltalános vastagságFura Dia.A méretC. méreteD dimenzióE méretKarima szélességeA furatközpont középre szereléseÁr (ÁFA nélkül)
AESBA-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€15.91
AESBA-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€22.69
AESBA-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€13.58
AESBA-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€14.31
AESBA-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€18.26
AESBA-07 R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€17.26
AESBA-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€21.11
AESBA-12 R0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "€31.54
AESBA-16 R0.966 "1"2.913 "2.913 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.913 "2.953 "€39.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?