Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS EFOI-16 R karima 2 csavar furatátmérő 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP5

IGUS EFOI-16 R karima 2 csavarfurat átmérője 1.0000 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8PBJ Modell: EFOI-16 RKereszthivatkozás: 4LFP5
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
€33.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
CsapágyanyagPolimer
Fura Dia.1"
Nyakörv Dia. (Ban ben.)1.909
A méret3.976 "
C. mérete2.303 "
D dimenzió2.953 "
E méret0.331 "x 0.492"
Karima hossza3.976 In.
Karima szélessége2.303 "
Ház anyagaPolimer
A furatközpont középre szerelése2.953 "
A rögzítő furatok száma2
Általános vastagság0.966 "
Temp. Hatótávolság-40 - 194 F
típus2 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0626
Hajó magassága (cm)2.2
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8483204040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságFura Dia.A méretC. méreteD dimenzióE méretKarima szélességeA furatközpont középre szereléseÁr
IGUS EFOI-03 R karima 2 csavar furatátmérő 0.1875 In | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "€18.84
IGUS EFOI-04 R karima 2 csavar furatátmérője 0.2500 In | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "€9.61
IGUS EFOI-05 R karima 2 csavar furatátmérő 0.3125 In | AD8PBD 4LFN9 EFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "€11.14
IGUS EFOI-06 R karima 2 csavar furatátmérő 0.3750 In | AD8PBE 4LFP1 EFOI-06 R0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "€13.94
IGUS EFOI-08 R karima 2 csavar furatátmérője 0.5000 In | AD8PBF 4LFP2 EFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "€14.12
IGUS EFOI-10 R karima 2 csavar furatátmérő 0.6250 In | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "€17.24
IGUS EFOI-12 R karima 2 csavar furatátmérője 0.7500 In | AD8PBH 4LFP4 EFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "€25.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS EFOI-16 R karima 2 csavarfurat átmérője 1.0000 hüvelyk
€33.02 /Mértékegység