Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS GFL-35 karima 2 csavar furat átmérő 35 mm | AD8PCK 4LFU2

IGUS GFL-35 karima 2 csavar furat átmérője 35 mm

Raktáron
Tétel: AD8PCK Modell: GFL-35Kereszthivatkozás: 4LFU2
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
€32.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
CsapágyanyagPolimer
Fura Dia.35mm
A méret95mm
C. mérete55mm
D dimenzió77mm
E méret8.5mm
Karima hossza95 mm
Karima szélessége55mm
Ház anyagaPolimer
Lyukközpont szerelése77 mm
Szerelő furat átmérője.8.5mm
A rögzítő furatok száma2
Általános vastagság10mm
Temp. Hatótávolság-40 - 266 F
típus2 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8483304040
Származási országDE

Termék részletek:

    • Külső gyűrű szélessége (39 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat átmérője.Fura Dia.A méretÁltalános vastagságC. méreteD dimenzióE méretKarima szélességeÁr
IGUS GFL-10 karima 2 csavar furat átmérő 10 mm | AD8PCB 4LFT3 GFL-104.5mm10mm30mm6mm15mm22mm4.5mm15mm€8.69
IGUS GFL-12 karima 2 csavar furat átmérő 12 mm | AD8PCC 4LFT4 GFL-124.5mm12mm36mm6mm18mm26mm4.5mm18mm€9.80
IGUS GFL-14 karima 2 csavar furat átmérője 14 mm | AD8PCD 4LFT5 GFL-145.5mm14mm42mm6mm21mm30mm5.5mm21mm€10.43
IGUS GFL-16 karima 2 csavar furat átmérője 16 mm | AD8PCE 4LFT6 GFL-165.5mm16mm48mm6mm24mm34mm5.5mm24mm€10.73
IGUS GFL-18 karima 2 csavar furat átmérő 18 mm | AD8PCF 4LFT7 GFL-186.5mm18mm54mm6mm27mm39mm6.5mm27mm€11.37
IGUS GFL-20 karima 2 csavar furat átmérője 20 mm | AD8PCG 4LFT8 GFL-206.5mm20mm60mm10mm30mm44mm6.5mm30mm€12.03
IGUS GFL-25 karima 2 csavar furat átmérője 25 mm | AD8PCH 4LFT9 GFL-256.5mm25mm75mm10mm35mm55mm6.5mm35mm€15.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS GFL-35 karima 2 csavar furat átmérője 35 mm
€32.89 /Mértékegység